9113440900 Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 9,0mm

Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:10000900, 9113440900
Rubix:2157158
Hersteller:4317784714792
EAN:4317784714792
9113440900 Spiralb. D340N HSS 9,0mm rollg. FORTIS

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung9 mm
Gesamtlänge175 mm
Schnittlänge115 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9113440900 Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 9,0mm


Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 9mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 340, Typ N. Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung9 mm
Gesamtlänge175 mm
Schnittlänge115 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
2,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std