9110011950 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 19,50mm
Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS 19,5 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10011950, 9110011950
Rubix:1941590
Hersteller:9110011950
EAN:4317784532273


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 19,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 205 mm |
| Schnittlänge | 140 mm |
Produktdetails : 9110011950 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 19,50mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 19,50mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 19,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 205 mm |
| Schnittlänge | 140 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std