9110011580 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 15,80mm
Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS 15,8 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10011580, 9110011580
Rubix:1551859
Hersteller:9110011580
EAN:4317784116510


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 15,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 178 mm |
| Schnittlänge | 120 mm |
Produktdetails : 9110011580 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 15,80mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 15,80mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 15,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 178 mm |
| Schnittlänge | 120 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std