9110011320 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 13,20mm
Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS 13,2 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10011320, 9110011320
Rubix:1551895
Hersteller:9110011320
EAN:4317784116411


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 13,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 151 mm |
| Schnittlänge | 101 mm |
Produktdetails : 9110011320 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 13,20mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 13,20mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 13,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 151 mm |
| Schnittlänge | 101 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std