23200410 Spiralbohrer geschl. DIN338 HSS 4,1 mm
Spiralbohrer geschliffen DIN338 HSS
Siehe technische InformationenReferenzen
Germant:23200410
Rubix:3468674
EAN:4250059503298


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Schnittlänge | 43 mm |
Produktdetails : 23200410 Spiralbohrer geschl. DIN338 HSS 4,1 mm
Spiralbohrer geschliffen, DIN338 HSS, Ausführung: rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, Spitzenwinkel 135 Grad, Seitenspanwinkel Kerndicke und Kernanstieg normal Anwendung: besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss Sintereisen und Grafit verwendbar Hinweis: auch im Satz erhältlich
Spiralbohrer geschliffen DIN338 HSS 4,1 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Schnittlänge | 43 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 |
| Toleranz | h8 |
| Schnittrichtung | rechts |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 135 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
7,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage