9111911500 Spiralbohrer DIN8037 Typ N HM 15,00mm
Spiralbohrer DIN8037 N Hartmetall 15,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11911500, 9111911500
Rubix:1941656
Hersteller:4317784125277
EAN:4317784125277


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 15 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Schnittlänge | 71 mm |
Produktdetails : 9111911500 Spiralbohrer DIN8037 Typ N HM 15,00mm
Spiralbohrer DIN8037 HM-bestückt Typ N 15mm FORMAT
Hartmetallbestückter Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, dampfbehandelten Nuten und hartmetallbestückten Schneidplatten nach DIN 8010. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung ab Ø 3 mm: Schaft mit Mitnehmer nach DIN 1809 zur Verwendung in Klemmhülsen. Anwendung: Besonders für Stähle bis 60 HRC, Hartguss über 300 HB, Reinmolybdän und zähharte Bronzen verwendbar.
Hartmetallbestückter Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, dampfbehandelten Nuten und hartmetallbestückten Schneidplatten nach DIN 8010. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung ab Ø 3 mm: Schaft mit Mitnehmer nach DIN 1809 zur Verwendung in Klemmhülsen. Anwendung: Besonders für Stähle bis 60 HRC, Hartguss über 300 HB, Reinmolybdän und zähharte Bronzen verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 15 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Schnittlänge | 71 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std