9113540550 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 5,50mm
Spiralbohrer DIN340N HSS
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:217 5.500
Rubix:1042950
Hersteller:9002170055000
EAN:4031093043908


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 139 mm |
| Schnittlänge | 91 mm |
Produktdetails : 9113540550 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 5,50mm
Jobberbohrer mit zylindrischem SchaftAusführung: DIN 340, Typ N. rechts schneidend, mit präziser Spitzengeometrie. Normaler Spanwinkel, normale Kernstärke, Kernanstieg größer als normal. Anwendung: Besonders geeignet für legierte und unlegierte Stähle sowie Gussarten über 800 N/mm², Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit), gesintertes Eisen, Neusilber und Graphit. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.
HSS SPIRALBOH. LANG 5,500 DIN 340RN ZYL
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 139 mm |
| Schnittlänge | 91 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 5,5 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std










