217 3.9 HSS SPIRALBOH. LANG 3,900 DIN 340RN ZYL
Spiralbohrer DIN340N HSS
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:217 3.900
Rubix:1180871
Hersteller:9002170039000
EAN:4031093043298


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3,9 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 78 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
Produktdetails : 217 3.9 HSS SPIRALBOH. LANG 3,900 DIN 340RN ZYL
Jobberbohrer mit zylindrischem SchaftAusführung: DIN 340, Typ N. rechts schneidend, mit präziser Spitzengeometrie. Normaler Spanwinkel, normale Kernstärke, Kernanstieg größer als normal. Anwendung: Besonders geeignet für legierte und unlegierte Stähle sowie Gussarten über 800 N/mm², Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit), gesintertes Eisen, Neusilber und Graphit. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.
HSS SPIRALBOH. LANG 3,900 DIN 340RN ZYL
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3,9 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 78 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 3,9 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage