9113541050 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 10,50mm
Spiralbohrer DIN340N HSS
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:217 10.500
Rubix:1082673
Hersteller:9002170105000
EAN:4031093044844


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 10,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 184 mm |
| Schnittlänge | 121 mm |
Produktdetails : 9113541050 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 10,50mm
Jobberbohrer mit zylindrischem SchaftAusführung: DIN 340, Typ N. rechts schneidend, mit präziser Spitzengeometrie. Normaler Spanwinkel, normale Kernstärke, Kernanstieg größer als normal. Anwendung: Besonders geeignet für legierte und unlegierte Stähle sowie Gussarten über 800 N/mm², Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit), gesintertes Eisen, Neusilber und Graphit. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.
HSS SPIRALBOH. LANG 10,500 DIN 340RN ZYL
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 10,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 184 mm |
| Schnittlänge | 121 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 10,5 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage










