9113540450 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 4,50mm
Spiralbohrer DIN340N HSS 4,50mm pol.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10460450, 9113540450
Rubix:1082702
Hersteller:9113540450


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 82 mm |
| Schnittlänge | 82 mm |
Produktdetails : 9113540450 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 4,50mm
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 4,50mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 340, Typ N. Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal. Anwendung: Besonders für tiefe Bohrungen in legierte/unlegierte Stähle und Gussarten über 800 N/mm², Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Grafit verwendbar. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 340, Typ N. Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal. Anwendung: Besonders für tiefe Bohrungen in legierte/unlegierte Stähle und Gussarten über 800 N/mm², Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Grafit verwendbar. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 82 mm |
| Schnittlänge | 82 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std