9113640580 Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 5,8mm
Spiralbohrer DIN340GU HSSE 5,8mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10530580, 9113640580
Rubix:1951615
Hersteller:9113640580


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 91 mm |
| Schnittlänge | 91 mm |
Produktdetails : 9113640580 Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 5,8mm
Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 5,8mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, weite Spannuten. Seitenspanwinkel größer als normal, mit Spezialprofil. Anwendung: Besonders für verschiedene, Kunststoffe und NE-Metalle verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, weite Spannuten. Seitenspanwinkel größer als normal, mit Spezialprofil. Anwendung: Besonders für verschiedene, Kunststoffe und NE-Metalle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 91 mm |
| Schnittlänge | 91 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std