9113640310 Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 3,1mm
Spiralbohrer DIN340GU HSSE 3,1mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10530310, 9113640310
Rubix:1951603
Hersteller:9113640310


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 69 mm |
| Schnittlänge | 69 mm |
Produktdetails : 9113640310 Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 3,1mm
Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 3,1mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, weite Spannuten. Seitenspanwinkel größer als normal, mit Spezialprofil. Anwendung: Besonders für verschiedene, Kunststoffe und NE-Metalle verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, weite Spannuten. Seitenspanwinkel größer als normal, mit Spezialprofil. Anwendung: Besonders für verschiedene, Kunststoffe und NE-Metalle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 69 mm |
| Schnittlänge | 69 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std