9113640100 Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 1,0mm
Spiralbohrer DIN340GU HSSE 1,0mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10530100, 9113640100
Rubix:1951591
Hersteller:9113640100


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 33 mm |
| Schnittlänge | 33 mm |
Produktdetails : 9113640100 Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 1,0mm
Spiralbohrer DIN340 HSSE TiN Typ GU 1,0mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, weite Spannuten. Seitenspanwinkel größer als normal, mit Spezialprofil. Anwendung: Besonders für verschiedene, Kunststoffe und NE-Metalle verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, weite Spannuten. Seitenspanwinkel größer als normal, mit Spezialprofil. Anwendung: Besonders für verschiedene, Kunststoffe und NE-Metalle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 33 mm |
| Schnittlänge | 33 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std