9110250590 Spiralbohrer DIN338VA HSSE 5,90 mm
Spiralbohrer DIN338VA HSSE 5,90mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10250590, 9110250590
Rubix:1941541
Hersteller:4317784519175
EAN:4317784519175


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 57 mm |
| Schnittlänge | 57 mm |
Produktdetails : 9110250590 Spiralbohrer DIN338VA HSSE 5,90 mm
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 5,90mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiles Modell. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, hoher Teilungsgenauigkeit und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke schwächer als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Spezialbohrer für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle (INOX), Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer und Messing verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiles Modell. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, hoher Teilungsgenauigkeit und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke schwächer als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Spezialbohrer für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle (INOX), Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer und Messing verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 57 mm |
| Schnittlänge | 57 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std