9112900550 Spiralbohrer DIN338 Typ HSSE Typ INOX 5,50mm

Spiralbohrer DIN338VA HSSE 5,80mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gühring:1260 5.500
Rubix:1088258
Hersteller:9012600055000
EAN:4031093301787
1260 5.5 HSCO SPIRALBOH. KURZ 5,500 DIN 338RN VA
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung5,5 mm
Gesamtlänge93 mm
Schnittlänge57 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9112900550 Spiralbohrer DIN338 Typ HSSE Typ INOX 5,50mm


Jobberbohrer mit zyl. SchaftAusführung: Besonders robuste Ausführung. Profilschliff, rechts schneidend, mit präzise geschliffener Spitze, hohe Steigungsgenauigkeit und hervorragende Wärmebeständigkeit. Spanwinkel größer als normal, Kerndicke dünner als normal und normaler Kerndickenverlauf. Anwendung: Spezialbohrer für rostfreie, säure-/hitzebeständige sowie austenitische Stähle (INOX), Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer und Messing.
HSCO SPIRALBOH. KURZ 5,500 DIN 338RN VA

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung5,5 mm
Gesamtlänge93 mm
Schnittlänge57 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss-co
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser5,5 mm
Zolltarifcode82075060
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,24 exkl. MwSt.
/ Stück
20,52 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std