9110251100 Spiralbohrer DIN338VA HSSE 11,00mm

Spiralbohrer DIN338VA HSSE 11,00mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Format:10251100, 9110251100
Rubix:1552678
Hersteller:10251100
EAN:4317784261340
9110251100 Spiralb. D338VA HSSE 11,00mm FORMAT
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung11 mm
Gesamtlänge94 mm
Schnittlänge94 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9110251100 Spiralbohrer DIN338VA HSSE 11,00mm


Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 11,0mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiles Modell. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, hoher Teilungsgenauigkeit und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke schwächer als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Spezialbohrer für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle (INOX), Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer und Messing verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung11 mm
Gesamtlänge94 mm
Schnittlänge94 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,96 exkl. MwSt.
/ Stück
18,99 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std