9110160760 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 7,60mm
Spiralbohrer DIN338TI HSSE 7,60mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10160760, 9110160760
Rubix:1552355
Hersteller:4317784260855
EAN:4317784260855


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 7,6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 117 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
Produktdetails : 9110160760 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 7,60mm
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 7,60mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 7,6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 117 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std