9110160470 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 4,70mm
Spiralbohrer DIN338TI HSSE 4,70mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10160470, 9110160470
Rubix:1941275
Hersteller:4317784260565
EAN:4317784260565


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Schnittlänge | 47 mm |
Produktdetails : 9110160470 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 4,70mm
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 4,70mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Schnittlänge | 47 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std