9110160430 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 4,30mm
Spiralbohrer DIN338TI HSSE 4,30mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10160430, 9110160430
Rubix:1941272
Hersteller:4317784260527
EAN:4317784260527


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Schnittlänge | 47 mm |
Produktdetails : 9110160430 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 4,30mm
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 4,30mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Schnittlänge | 47 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std