9110160230 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 2,30mm
Spiralbohrer DIN338TI HSSE 2,30mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10160230, 9110160230
Rubix:1941266
Hersteller:4317784260312
EAN:4317784260312


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 2,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 53 mm |
| Schnittlänge | 27 mm |
Produktdetails : 9110160230 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 2,30mm
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ Ti 2,30mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Besonders für Titan- und Titanlegierungen, rost-, säure und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 2,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 53 mm |
| Schnittlänge | 27 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std