9112601500 Spiralbohrer DIN338 Typ Ti HSSE 15,00mm geschliffen
Spiralbohrer DIN338TI HSSE 15,00mm pol.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10141500, 9112601500
Rubix:1951772
Hersteller:9112601500


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 15 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 169 mm |
| Schnittlänge | 114 mm |
Produktdetails : 9112601500 Spiralbohrer DIN338 Typ Ti HSSE 15,00mm geschliffen
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 15mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS Co5, DIN 338, Typ Ti. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialanschliff. Kernanstieg normal. Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal. Anwendung: Besonderer Spezialbohrer mit extrem hoher Wärmebeständigkeit und stabilem Kern: sehr robust und damit optimal geeignet für Titan- und Titanlegierungen, für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle, für hochfeste/kurzspanende Stähle ab 1400 N/mm² Festigkeit sowie für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic®.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS Co5, DIN 338, Typ Ti. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialanschliff. Kernanstieg normal. Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal. Anwendung: Besonderer Spezialbohrer mit extrem hoher Wärmebeständigkeit und stabilem Kern: sehr robust und damit optimal geeignet für Titan- und Titanlegierungen, für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle, für hochfeste/kurzspanende Stähle ab 1400 N/mm² Festigkeit sowie für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic®.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 15 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 169 mm |
| Schnittlänge | 114 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std