9110040810 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 8,10mm

Spiralbohrer DIN338RN HSS 8,10mm TiN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10040810, 9110040810
Rubix:1708523
Hersteller:10040810
EAN:4317784259149
9110040810 Spiralb. D338RN HSS 8,10mm TiN FORMAT

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung8,1 mm
Gesamtlänge117 mm
Schnittlänge75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9110040810 Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 8,10mm


Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 8,1mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung8,1 mm
Gesamtlänge117 mm
Schnittlänge75 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
9,70 exkl. MwSt.
/ Stück
11,54 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std