Referenzen
Gühring:205 3.100
Rubix:1082717
Hersteller:9002050031000
EAN:4031093013925


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 65 mm |
| Schnittlänge | 65 mm |
Produktdetails : 9112180310 Spiralbohrer DIN 338 TypN HSS 3,10mm
HSS-Spiralbohrer groß 3,1 DIN 338RN ZYL
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 65 mm |
| Schnittlänge | 65 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 3,1 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std










