9111870520 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM TiN 5,20mm
Spiralbohrer DIN338N einschl. carb. TIN 5,20mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11870520, 9111870520
Rubix:1941696
Hersteller:11870520
EAN:4317784532716


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 86 mm |
| Schnittlänge | 52 mm |
Produktdetails : 9111870520 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM TiN 5,20mm
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 5,20mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 86 mm |
| Schnittlänge | 52 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std