9112181650 Spiralbohrer DIN 338 TypN HSS 16,50mm
Spiralbohrer DIN338N 16,50mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10021650, 9112191650
Rubix:1950249
Hersteller:9112191650


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 16,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 184 mm |
| Schnittlänge | 125 mm |
Produktdetails : 9112181650 Spiralbohrer DIN 338 TypN HSS 16,50mm
Spiralbohrer kurz DIN338 HSS Typ N Zylinderschaft 16,50mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 16,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 184 mm |
| Schnittlänge | 125 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std