9113964800, 10814800 Spiralb. D345N HSS 48,00mm MK gesch. Güh
Spiralbohrer D345N HSS 48,00mm MK geschliffen Gühring
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10814800, 9113964800
Rubix:1082910


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 48 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 369 mm |
| Schnittlänge | 220 mm |
Produktdetails : 9113964800, 10814800 Spiralb. D345N HSS 48,00mm MK gesch. Güh
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.
Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar.
Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.
Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar.
Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
Spiralb. D345N HSS 48,00mm MK gesch. Gühring
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 48 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 369 mm |
| Schnittlänge | 220 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
516,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
614,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage