9111860490 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM blank 4,90mm
Spiralbohrer D338NVHM blanc 4,90mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11860490, 9111860490
Rubix:1941734
Hersteller:4317784533379
EAN:4317784533379


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 86 mm |
| Schnittlänge | 52 mm |
Produktdetails : 9111860490 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM blank 4,90mm
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 4,90mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 86 mm |
| Schnittlänge | 52 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std