9111860430 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM blank 4,30mm
Spiralbohrer D338NVHM blanc 4,30mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11860430, 9111860430
Rubix:1941729
Hersteller:11860430
EAN:4317784533317


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Schnittlänge | 47 mm |
Produktdetails : 9111860430 Spiralbohrer DIN338 Typ N VHM blank 4,30mm
Spiralbohrer DIN338 VHM blank Typ N 4,30mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Schnittlänge | 47 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage