Referenzen
Rubix-DE:10021320, 9112191320
Rubix:1082675
Hersteller:9112191320


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 13,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 151 mm |
| Schnittlänge | 101 mm |
Produktdetails : 9112181320 Spiralbohrer DIN 338 TypN HSS 13,20mm
Spiralbohrer kurz DIN338 HSS Typ N Zylinderschaft 13,20mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 13,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 151 mm |
| Schnittlänge | 101 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std