Referenzen
Rubix-DE:10460100, 9113540100
Rubix:1082763
Hersteller:9113540100


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 33 mm |
| Schnittlänge | 33 mm |
Produktdetails : 9113540100 Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 1,00mm
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 1mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 340, Typ N. Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal. Anwendung: Besonders für tiefe Bohrungen in legierte/unlegierte Stähle und Gussarten über 800 N/mm², Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Grafit verwendbar. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 340, Typ N. Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal. Anwendung: Besonders für tiefe Bohrungen in legierte/unlegierte Stähle und Gussarten über 800 N/mm², Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Grafit verwendbar. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 33 mm |
| Schnittlänge | 33 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std