9113844900 Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 49mm
Spiralb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:10244900, 9113844900
Rubix:2157079
Hersteller:4317784714006
EAN:4317784714006
Produktdetails : 9113844900 Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 49mm
Spiralbohrer DIN345 HSS rollgewalzt Typ N Schaft MK 49mm FORTIS
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Hinweis: Preiswertes Werkzeug für kleine und mittlere Losgrößen.
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Hinweis: Preiswertes Werkzeug für kleine und mittlere Losgrößen.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 369 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std