Präzisions-/ Spindellager NSK 25TAC62BSUC10PN7B, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 15 mm
Spindellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:25TAC62BSUC10PN7B
Rubix:724812




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 25TAC62BSUC10PN7B (NSK) Axial-Schrägkugellager NSK
Spindellager NSK
Axial-Schrägkugellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 25tac62b.. |
| Käfig | polyamid |
| Genauigkeit | pn7 |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
473,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
563,20 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar