Präzisions-/ Spindellager SNR MLECH7009HVDUJ74S, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 16 mm
Spindellager MLECH
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:MLECH7009HVDUJ74S
Rubix:911212
EAN:3413520622541


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : MLECH 7009HVDUJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Kugeln aus Keramik, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Hybrid, Kontaktwinkel 25°, Universallager-Paarung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 75x75x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 504 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mtomlech7000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | 4s |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
959,24 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.141,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen