Präzisions-/ Spindellager SNR CH71902CVDUJ74, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 7 mm
Spindellager CH
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:CH71902CVDUJ74
Rubix:909490
EAN:3413520594664

Produktdetails : CH 71902CVDUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz (Hybridlager) SNR
Schrägkugellager zweireihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, leichte Vorspannung, Genauigkeit P4S, Ringe aus Stahl, Kugeln aus Keramik, Hybrid, Kontaktwinkel 15°, Universallager-Paarung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x28x14 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 34 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mtoch71900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Genauigkeit | p4s |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
475,28 € exkl. MwSt.
/ Packung
565,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage