Präzisions-/ Spindellager SNR 7205CG1DBJ84, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm

Spindellager 72

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:7205CG1DBJ84
Rubix:680774
EAN:3413520173142
7205 CG1DBJ84 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7205 CG1DBJ84 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Präzisions-Schrägkugellager zweireihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vorspannung, Kontaktwinkel 15°, DB-Anordnung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht266 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Seriemto7200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Genauigkeitp4s
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
486,92 exkl. MwSt.
/ Packung
579,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an