Referenzen
Format:10111050, 9110111050
Rubix:2155624
Hersteller:4317784596008
EAN:4317784596008


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 10,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 121 mm |
| Schnittlänge | 121 mm |
Produktdetails : 9110111050 Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ TF 10,50mm
Spiralbohrer DIN340 HSSE geschliffen Typ TF 10,50mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft, lang Ausführung: Besonders stabiles Modell. Ab Ø 2,5 mm Fasen nitriert, mit prazisem Spitzenanschliff, Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten, hohe Warmhärtebestandigkeit. Anwendung: Durch die Fasennitrierung und die weiten Spannuten für Bohrtiefen über 10 x D geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft, lang Ausführung: Besonders stabiles Modell. Ab Ø 2,5 mm Fasen nitriert, mit prazisem Spitzenanschliff, Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten, hohe Warmhärtebestandigkeit. Anwendung: Durch die Fasennitrierung und die weiten Spannuten für Bohrtiefen über 10 x D geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 10,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 121 mm |
| Schnittlänge | 121 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std