Referenzen
Fortis Tools:10731320, 9112031320
Rubix:2158064
Hersteller:4317784723879
EAN:4317784723879
Produktdetails : 9112031320 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 13,20mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 13,20mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 151 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













