9112031000 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 10,00mm

Spibo

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:10731000, 9112031000
Rubix:2158089
Hersteller:4317784724128
EAN:4317784724128
9112031000 Spibo D338 HSS Form C 10mm swBronce FOR

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge133 mm
Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112031000 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 10,00mm


Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 10mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge133 mm
Schafttypzylindrisch
5,81 exkl. MwSt.
/ Stück
6,91 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std