Referenzen
Fortis Tools:10730750, 9112030750
Rubix:2158115
Hersteller:4317784724388
EAN:4317784724388
Produktdetails : 9112030750 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 7,50mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 7,50mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 109 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













