Referenzen
Fortis Tools:10731400, 9112031400
Rubix:2158061
Hersteller:4317784723848
EAN:4317784723848
Produktdetails : 9112031400 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 14,00mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 14mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 160 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













