Referenzen
Fortis Tools:10731450, 9112031450
Rubix:2158060
Hersteller:4317784723831
EAN:4317784723831
Produktdetails : 9112031450 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 14,50mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 14,50mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 169 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













