Referenzen
Fortis Tools:10730075, 9112030075
Rubix:2158201
Hersteller:4317784725248
EAN:4317784725248
Produktdetails : 9112030075 Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,75mm
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,75mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 28 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,80 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar













