Referenzen
Fortis Tools:10731700, 9112031700
Rubix:2158052
Hersteller:4317784723756
EAN:4317784723756
Produktdetails : 9112031700 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 17,00mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 17mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 184 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













