Referenzen
Fortis Tools:10731160, 9112031160
Rubix:2158073
Hersteller:4317784723961
EAN:4317784723961
Produktdetails : 9112031160 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 11,60mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 11,60mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 142 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













