Referenzen
Fortis Tools:10730980, 9112030980
Rubix:2158091
Hersteller:4317784724142
EAN:4317784724142
Produktdetails : 9112030980 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 9,80mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 9,80mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 133 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













