9112031300 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 13,00mm

Spibo

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:10731300, 9112031300
Rubix:2158065
Hersteller:4317784723886
EAN:4317784723886
9112031300 Spibo D338 HSS Form C 13mm swBronce FOR

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge151 mm
Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9112031300 Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 13,00mm


Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 13mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge151 mm
Schafttypzylindrisch
13,09 exkl. MwSt.
/ Stück
15,58 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std