23260KEJW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärolager - Stahlkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23260KEJW507C08
Rubix:3151620
Hersteller:190037171
EAN:0087796156357




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 192 mm |
Produktdetails : 23260KEJW507C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Sphärolager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Lader mit Bordsteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Lokomotiv-Turbolader; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 192 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.688,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.149,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage