23064KEMBW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärolager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23064KEMBW507C08C3
Rubix:2288840
Hersteller:190029992
EAN:0087796028661
23064KEMBW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser320 mm
Außendurchmesser480 mm
Breite121 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23064KEMBW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärolager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Sie sind für hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen ausgelegt.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen sowie die Fähigkeit, Ausrichtungsfehler zu kompensieren.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große Wasserfahrzeuge (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Schwertransporter; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Lader mit Seitensteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser320 mm
Außendurchmesser480 mm
Breite121 mm
Lagerspielc3
Käfigmessing
Dichtungoffen
4.347,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.173,26 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage