23048KEMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Sphärolager - Messingkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23048KEMW33C3
Rubix:3151069
Hersteller:190029627
EAN:0087796301672







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 92 mm |
Produktdetails : 23048KEMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Sphärolager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe Radialbelastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie Fähigkeit zur Ausgleichung von Fehlstellungen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnung/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Marinegetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Vibrationsverdichter; Lader mit Seitensteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 92 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.048,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.437,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage