Referenzen
Timken:22330KEJW33C3
Rubix:3150894
Hersteller:190033972
EAN:0087796027619




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 108 mm |
Produktdetails : 22330KEJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Timken® Hochleistungs-Sphärische Rollenlager bieten branchenführende Tragzahlen und thermische Referenzdrehzahlen. Hohe radiale Lasten sowie axiale Lasten in beiden Richtungen. Wellenfehlausrichtungen bis zu 2,5° können ausgeglichen werden.
Radiales Innenluftspiel C3. Stahlkäfig. Standard-Schmierloch und -nut im Außenring.
Stärken
Verbesserte Oberflächenbeschaffenheit. Optimierte Innengeometrie. Branchenführende Tragzahlen. Nitriert gehärteter Stahlkäfig mit Schlitzen in den Stirnflächen. (W33) Standardmäßige Schmierlöcher und Schmiernut im Außenring.
Anwendungen
Metallindustrie; Energieerzeugung; Öl/Gas; Aggregate / Zement; Holzindustrie; Gummi / Kunststoffe; Schwere bewegliche Strukturen; Große Marine (Verteidigung & kommerziell); Getriebe; Drehmomentnaben; Windenergieanlagen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Marinegetriebe; Druckmaschinen; Materialumschlag; Förderanlagen; Dragline-Bagger; Schaufelbagger; Förderbänder; Haul-Truck-Planetengetriebe; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Skid-Steer-Lader; Landwirtschaft / Ballenpressen; Lokomotiven; Rail-Turbolader; Panzer; Mobile Artillerie; Hubschraubergetriebe
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 108 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.705,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.030,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen